ジョイントライン(5本組)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) ねじ径(M×P)7×1.0 注文コード35202833 品番E-4129JS
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はねじ径など9種類から選べます 他の種類を見る

継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。
ちょっとした隙間があれば収納できます。

長さ(m)1.5 線径(Φmm)6.5 曲げ半径(mm)250以上で使用 ねじ径(M×P)7×1.0 用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ジョイントラインDXとの互換性はありません
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35050976
2017-04-10
用途:
天井内及び壁内配線作業
建設業・工事業

すこし柔らかすぎて垂れてしまった部分があり、もう少し硬さがあったほうがよいかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする