ジョイントライン スネーク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 引張荷重(N)(リードヘッド部引張安全荷重)686 注文コード35202894 品番E-4009JX
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は引張荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。
ちょっとした隙間があれば収納できます。

用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に 長さ(m)1 線径(Φmm)4 ねじ径(M×P)5×0.8 曲げ半径(mm)150以上で使用 引張荷重(N)(リードヘッド部引張安全荷重)686
注意
※リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする