PROMATE
PROMATEの 通線工具類
PROMATEの 通線・入線工具
PROMATEの ジョイントライン
ジョイントライン スネーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
35202903
品番
E-4008J
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
引張荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。
ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途
中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
長さ(m)
2
線径(Φmm)
5.5
ねじ径(M×P)
5×0.8
曲げ半径(mm)
150以上で使用
注意
※リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)