曜日別特売
E-4148J5 ジョイントラインDX PROMATE 35202982

E-4148J5 ジョイントラインDX PROMATE 35202982
E-4148J5 ジョイントラインDX PROMATE 35202982

ジョイントラインDX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
線径(Φmm)11
内容量1セット(5本)注文コード35202982品番E-4148J5
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

継ぎ足しタイプなので、現場には必要な長さだけ持っていくことができ、手軽で便利です。
一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。
AAS樹脂被覆。

用途
中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業
接続部のサイズM10 P1.5長さ(m)2線径(Φmm)11仕様リードヘッド/M12
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リールタイプのスーパーイエローにも接続できます
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする