PROMATE
PROMATEの 通線工具類
PROMATEの 通線・入線工具
PROMATEの ケーブルリール
スーパースネーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35202991
品番
E-4112R
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
細くて腰が強いFRP採用で直進性抜群。
すべりのいいPE(ポリエチレン)被覆でスムーズな入線。
リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現。
長さ(m)
50
用途
電力、通信ケーブルの地中化工事に
付属品
リール
質量(kg)
3.5
線径(Φmm)
4
曲げ半径(mm)
150以上で使用
引張荷重(N)
(リードヘッド部引張安全荷重)686
リール外径(mm)
Φ480
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません