スーパーイエロー(リール付)

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35203034 品番 E-4132R
参考基準価格(税別)¥297,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。
FRPロッドで強く、軽く、伸びない。
使用温度範囲が-20℃〜+60℃と広範囲。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。

長さ(m)200 質量(kg)54 用途電力、通信ケーブルの地中化工事に 使用温度範囲(℃)-20〜+60 線径(Φmm)9 曲げ半径(mm)(安全)250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
配管通線等、狭い場所での配線工事
建設業・工事業

スペースが少なくても楽に通線できます、逆に広すぎると腰が弱いので不便です。

対象商品:
35203016
2020-05-19
用途:
古い管に挿入し、継手などの確認、管路の確認を行う。
株式会社児玉興建 様 (建設業・工事業)

使用がし易い、色も鮮やかで良い。又購入したいと思います。

対象商品:
35051003
2019-10-28
用途:
埋設管路通線作業時
株式会社中崎電子工業 様 (建設業・工事業)

軽くて持ち運びしやすく、直進性がよくて通線作業が楽になり作業効率が上がります。

対象商品:
35050994
2019-01-15
用途:
管路内の通線作業
株式会社NTEC 様 (運輸・通信業)

送り出しはスムーズですが、戻す際にガイドが締めてても動くので、ピン留め等できればと思いました。

対象商品:
35203016
2018-10-24
用途:
地下配線の時に。
株式会社EFFORT 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

大変使いやすくです。もう少し軽かったらベストです。

対象商品:
35050994
2014-07-29
用途:
検尺用のロッドとして使用

重さも軽く、作りが良い。また、リールの出し入れがし易い。
本来の用途と違うかもしれませんが、1m毎に長さの表示があればもっと良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする