※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。FRPロッドで強く、軽く、伸びない。使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。検尺機付き
スペースが少なくても楽に通線できます、逆に広すぎると腰が弱いので不便です。
使用がし易い、色も鮮やかで良い。又購入したいと思います。
軽くて持ち運びしやすく、直進性がよくて通線作業が楽になり作業効率が上がります。
送り出しはスムーズですが、戻す際にガイドが締めてても動くので、ピン留め等できればと思いました。
大変使いやすくです。もう少し軽かったらベストです。
重さも軽く、作りが良い。また、リールの出し入れがし易い。本来の用途と違うかもしれませんが、1m毎に長さの表示があればもっと良かった。