PROMATE
PROMATEの 通線工具類
PROMATEの 通線・入線工具
PROMATEの ケーブルリール
パケットランナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35203131
品番
E-4197R
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
バケット車及び地上での作業に使用可能。
敷設作業の効率が大幅にアップ。
長さ(m)
60
用途
電力・通信ケーブルの配線
質量(kg)
9.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(フレーム)670×280×710
ロッド径(Φmm)
6.5
リール外径(mm)
Φ650
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません