マーベル
マーベルの 通線工具類
マーベルの 通線・入線工具
マーベルの ケーブルグリップ
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35203271
品番
MG-20
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
使用荷重(kg)
(安全)460
使用安全耐荷重(kN)
4.5
長さ(mm)
(ネット)400
全長(mm)
475
適合ケーブル(Φmm)
18〜24
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。