※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-750A)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
35203437
品番
CDM2L32-750A-M9BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,250
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
750
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード