※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーベル
マーベルの 通線工具類
マーベルの 通線・入線工具
マーベルの ケーブルグリップ
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35203445
品番
MG-90M
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
スッポ抜けしない。
しっかりつかんで安全グリップ。
編み込みタイプ。
適合径(Φmm)
75〜90
使用安全耐荷重(kN)
19.9
全長(mm)
1245
長さ(mm)
(ネット)950
アズワン品番
65-2053-86
適合ケーブル(Φmm)
75〜90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500