ドラムローラー

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35203707 品番 E-6707
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は30,980円となります。
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ドラムが軽く回転できて、作業が迅速。
先端にセット用のロープ付。
スライドタイプ。
ドラムの径にあわせてドラムローラーの脚部をスライドさせて調整でき、安定した作業ができます。

軸径(Φmm)42.7 質量(kg)7.2 車輪径(Φmm)75(脚径/最大310、最小220) 高さ(mm)250 最大径(Φmm)(使用ドラム)950 脚長さ(mm)最小220、最大310 アズワン品番65-1992-98 使用安全耐荷重(kN)2.9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35203691
2022-08-26
用途:
ケーブルドラム使用時
電気・ガス・熱供給・水道業

本体自体に紐も付いており持ち運びが容易にできます。
どちらかというと小型のドラムにむいてると思います。

対象商品:
35203691
2020-02-01
用途:
太陽光発電所を制作する時
株式会社バヤン・ハーン東京 様 (建設業・工事業)

昨日現場に持って行き、今日から電気工事の作業で使用してます、感想は正直まだ分かりません。

対象商品:
35203691
2018-05-03
用途:
ケーブルの配線作業
有限会社 エムテック 様 (建設業・工事業)

手作りで天板を作り、作業をしました。バッチリでした。

対象商品:
35203707
2016-12-09
用途:
多芯ケーブルの新設配線工事

ガイド用ロープを通す時面倒でしたので先に錘を付けたらよくなりました今迄はローラーの上にドラムを置いて回していましたが今後は簡単に回るので楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
35203691
2015-11-23
用途:
ケーブル配線
株式会社ORF 様

思ったより軽くて使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする