※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMATE
PROMATEの 通線工具類
PROMATEの 通線・入線工具
PROMATEの ケーブルリール
ロープリール
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
リールサイズ(mm)
(リール径×幅)Φ480×320
注文コード
35203761
品番
E-9402
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
この商品は
リールサイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドラムの回転がなめらかで、ロープの引き出しがスムーズにできます。
上部のフレームが伸び、車輪もついていますので、持運びに大変便利です。
リールサイズ(mm)
(リール径×幅)Φ480×320
用途
ロープの収納、持運びに
仕様
(最大収容能力)Φ12×250m、Φ14×200m、Φ16×150m
質量(kg)
7.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(フレーム)480×480×560
最大寸法(mm)
(高さ)735
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ロープを引き出す時は、ハンドルを外して下さい。共回りして危険です。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません