※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロープリール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 リールサイズ(mm)(リール径×幅)Φ550×510 注文コード35203777 品番E-9403
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品はリールサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

ドラムの回転がなめらかで、ロープの引き出しがスムーズにできます。
上部のフレームが伸び、車輪もついていますので、持運びに大変便利です。

リールサイズ(mm)(リール径×幅)Φ550×510 用途ロープの収納、持運びに 仕様(最大収容能力)Φ12×500m、Φ14×400m、Φ16×300m 質量(kg)14.4 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(フレーム)750×600×660 最大寸法(mm)(高さ)880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ロープを引き出す時は、ハンドルを外して下さい。共回りして危険です。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする