PROMATE
PROMATEの 通線工具類
PROMATEの 通線・入線工具
PROMATEの 電動ウインチ用ロープ
ハンガーけん引ロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
35203795
品番
R-1010PE
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
低摩擦のポリエチレン被覆で、スムーズな作業を実現。
両端アイ加工。
寸法(Φ)
10
質量(kg)
約8.1
破断荷重(kN)
12.8
全長(m)
100
仕様
Φ10(Φ8テトロンクロスロープ) 100m(12本打)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません