※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動ウインチ用ロープ ナイロン

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35203847 品番 R-1403N
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)

質量(kg)約3.9 全長(m)30 寸法(Φ)14 破断荷重(kN)37.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35203813
2025-04-22
用途:
沿線
建設業・工事業

使いやすいし色々な用途に使えて満足しています
また沿線の距離が伸びたさいには購入しようと思います。

対象商品:
35203813
2019-01-11
用途:
木の伐採に使用
農・林・水産業

チルホールの牽引に使っています。以前はワイヤーを使っていましたが、使い勝手が良く満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
35203822
2015-08-05
用途:
電線の入線用ロープとして使用
眞空電気 様

100mは両アイ加工でなかったのが到着後に気づいてショックでした。
みんなも、両端アイ加工必要と思うので対応して欲しい。
使用感は適度に扱いやすいサイズで使いやすかったです。
マーベルのロープでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする