折込式引廻鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35204425 品番JHN-120F
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コンパクト&スマート!
折りたたみ式でコンパクトに収納
柄部は握りやすく引きやすい形状

刃長(mm)120 折込 全長(mm)約270 用途60mm以下の木材・石膏ボードなど 質量(g)約60 素材(刃)SK-5:炭素鋼、(グリップ)木材

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする