※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁ソフトドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス 注文コード35204906 品番MSZ+2×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は先端形状など4種類から選べます 他の種類を見る

電気・通信設備工事等の作業に!
1000Vの絶縁ドライバー
安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。
軸径Φ6.6mm
短絡防止(ショート防止)に!
2重絶縁被膜!
軸径が細い!
高品質日本製

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6.6 全長(mm)217 質量(g)88 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)33 寸法F(mm)217 寸法D(mm)100 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 寸法E(Φmm)6.6 先端刃幅(mm)6.6 寸法G(Φmm)33 寸法e(Φmm)5.0 耐電圧(V)1000 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする