MBZ-5×100 絶縁ボールドライバー マーベル 35204924

絶縁ボールドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ5×0.9mm
先端形状マイナス
軸長(mm)100
全長(mm)198
内容量1本注文コード35204924品番MBZ-5×100
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

電気・通信設備工事等の作業に!
1000Vの絶縁ドライバー
安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。
短絡防止(ショート防止)に!
2重絶縁被膜!
軸径が細い!
高品質日本製

先端形状マイナス先端サイズ5×0.9mm軸長(mm)100軸径(Φmm)6.6全長(mm)198質量(g)77種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)42寸法F(mm)198寸法D(mm)100材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品寸法E(Φmm)6.6寸法G(Φmm)42寸法e(Φmm)5.0耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35204924
2016-07-02
用途: 活線近接作業
Plus-1建設業・工事業

手に良く馴染み、使いやすいです。

対象商品 : 35204933
2015-07-01
用途: 低圧活線工事

絶縁カバーの先端がめくれてきます。絶縁テープを巻いて補強して使ってますが、わざわざ絶縁ドライバーを買った意味が薄れているような気がします。先端に硬質プラスチックカバーが着いていればと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする