絶縁ボールドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35204942 品番 MBZ+2×100
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

電気・通信設備工事等の作業に!
1000Vの絶縁ドライバー
安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。
短絡防止(ショート防止)に!
2重絶縁被膜!
軸径が細い!
高品質日本製

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 軸径(Φmm)6.6 全長(mm)198 質量(g)77 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)42 寸法F(mm)198 寸法D(mm)100 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 寸法E(Φmm)6.6 寸法G(Φmm)42 寸法e(Φmm)5.0 耐電圧(V)1000 刃先マグネットあり 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35204924
2016-07-02
用途:
活線近接作業
Plus-1 様 (建設業・工事業)

手に良く馴染み、使いやすいです。

対象商品:
35204933
2015-07-01
用途:
低圧活線工事

絶縁カバーの先端がめくれてきます。絶縁テープを巻いて補強して使ってますが、わざわざ絶縁ドライバーを買った意味が薄れているような気がします。先端に硬質プラスチックカバーが着いていればと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする