※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSD-05 ストレートドリル マーベル 35205545 MSD-05 ストレートドリル マーベル 35205545

ストレートドリル

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) ドリル径(Φmm)0.5 注文コード35205545 品番MSD-05
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はドリル径・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る

切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用した切れ味・耐久性ともに抜群のドリルです。

ドリル径(Φmm)0.5 寸法(mm)0.5 用途一般鉄鋼用 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35205563
2017-10-06
用途:
穴あけ

小径のドリルを探していたら貴社で取り扱われていて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする