マーベル
マーベルの ドリル
マーベルの ハイスドリル
マーベルの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
ドリル径(Φmm)
0.9
注文コード
35205581
品番
MSD-09
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用した切れ味・耐久性ともに抜群のドリルです。
ドリル径(Φmm)
0.9
寸法(mm)
0.9
用途
一般鉄鋼用
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク