曜日別特売
MSD-39 ストレートドリル マーベル 35205886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSD-39 ストレートドリル マーベル 35205886
MSD-39 ストレートドリル マーベル 35205886

ストレートドリル

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード35205886品番MSD-39
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用した切れ味・耐久性ともに抜群のドリルです。

用途
一般鉄鋼用
ドリル径(Φmm)3.9寸法(mm)3.9材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35205563
2017-10-06
用途: 穴あけ

小径のドリルを探していたら貴社で取り扱われていて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする