M230-36P(5pcs) 刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 35206632

M230-36P(5pcs) 刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 35206632
M230-36P(5pcs) 刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 35206632
M230-36P(5pcs) 刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 35206632
モノタロウ

刈払機用チップソー 草刈用

(643件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(5枚)
外径(Φmm)230
刃数(p)36
内容量1パック(5枚)注文コード35206632品番M230-36P(5pcs)
在庫数量:残り901点です
販売価格(税込)¥3,298定期注文特価(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
2,598(税別)

メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。

用途一般草刈用外径(Φmm)230刃厚(mm)2刃数(p)36穴径(Φmm)25.4
注意
※チップソーが本来の切断物以外の石・缶・ビン・電線その他の硬質異物に当たるとチップソーが破損して、その破片が飛散したり、チップソーの回転により硬質異物の破片が飛散したりし、使用者およびその周りの物に当たって負傷したり損害を与える危険性があります。
※ご使用にあたっては必ず商品に付いている使用方法と注意点をよくお読みのうえ、安全を第一にご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:643
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 土場等々の草刈り
建設業・工事業

本格的な草刈り作業にはちょっと刃持ちが心もとないですが年に数回程度なら十分事足ります。

2026-01-26
用途: 草刈り・枯葉・雑草の伐採に利用
O.G.Y.P 株式会社製造業

伐採作業を行う際、刃の持ちも良く、良く刈れます
定期便でお値段も少し安くなっていますので経費を抑えられます。

2026-01-13
用途: カヤ類などの草刈り作業に使っています。
サービス業

草刈り作業を約35年やっています。値段が安くて耐久性が良く最近はこのチップソーをよく使っています。是非使ってみてください。

2025-10-21
用途: 草刈り
猫の手工房

自分でチップソーを研磨していたが手間の割に切れ味が悪いのでこれを買ってみた。良く切れるし、耐久性も有るのでこれで十分だと思った。

1が参考にしています
2026-02-25
用途: 草刈り機の替刃

安価である。
チップが飛びやすいが価格を考えると、致し方ないと思う。

2025-12-18
用途: 草刈りに使用
特別養護老人ホーム仲南荘医療・福祉・介護関連業

高齢者施設なんですが山間部に建っており定期的な草刈りが必要です。度々購入すると思います。

2025-08-23
用途: 除草作業
建設業・工事業

約150坪の草地の除草に使用しています。石も散在する草地なので一度の除草で
歯を取り替えていますのでなるべく安いチップソーを利用しています。効果で切れ味の良い物に変えても石があるため2度目は切れ味が落ちるため安いものを利用しています。本チップソーはその意味で目的を十分叶えていますので満足しています。

1が参考にしています
2026-01-24
用途: 草刈り
オートショップ タニグチ自動車・二輪車・自転車関連業

よく刈れると思いますがどのくらい切れ味が持続するかが問題。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする