※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MED-35 ストレートドリルEX マーベル 35206954 MED-35 ストレートドリルEX マーベル 35206954

ストレートドリルEX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) ドリル径(Φmm)3.5 注文コード35206954 品番MED-35
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はドリル径・内容量など111種類から選べます 他の種類を見る

切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。
先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。

ドリル径(Φmm)3.5 溝長(mm)48 全長(mm)73 用途一般鉄鋼・ステンレス用 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする