MCD-67 コバルトドリル マーベル 35208485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCD-67 コバルトドリル マーベル 35208485
MCD-67 コバルトドリル マーベル 35208485

コバルトドリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード35208485品番MCD-67
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質は高コバルト系ハイスピード鋼(HSCO-M42)を使用。ステンレス鋼・チタン合金・硬鋼等の難削材にすばらしい切削性能を発揮します。

用途ステンレス・難削材用ドリル径(Φmm)6.7溝長(mm)73全長(mm)105シャンク径(Φmm)6.7寸法(mm)6.7材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする