チタンコーティングステップドリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12 段数5 注文コード35210463 品番MSB-12G
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は穴あけ寸法・段数・六角軸対辺など7種類から選べます 他の種類を見る

表面の耐摩耗性、耐熱性に優れており抜群の切れ味、耐久性を発揮します。

穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12 段数5 シャンク径(Φmm)8 用途超硬質なので過酷な難削材加工に! 厚さ(mm)(加工材)薄鉄5.0、ステンレス1.6 回転数(推奨[r.p.m])鉄金属300〜800、ステンレス175〜450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ステンレス材に穴あけする場合は、板厚1.6mm以下でカッティングペーストを塗布し、回転数は、鉄の約1/2にしてください。
※メーカー直送商品のみ個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする