マーベル
マーベルの アンカーボルト
マーベルの コンクリートプラグ
マーベルの 樹脂製プラグアンカー
ゼットプラグ(ケース入り)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
35210847
品番
Z8-40
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
安定感抜群!
プラグの羽根がしっかりくい込む!
木ねじ径(mm)
Φ5.1〜5.8
ドリル径(Φmm)
8
用途
ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに
材質
樹脂
色
ブルー
適合材
ALC、コンクリート、タイル、レンガ
引抜強度KN(kgf)
コンクリート6.08(620.5)、ALC1.33(136)
注意
※天井への使用は避けてください。
引抜強度は参考値です。
コンクリートの固さ、材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変わります。器具・取付けには十分な安全率(6〜10倍)を確保してください。