※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーベル
マーベルの アンカーボルト
マーベルの 石膏ボード用アンカー
マーベルの ボードアンカー
ボードアンカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
35210962
品番
AP-409
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
石膏ボード・合板への器具取付けに!
ねじ径
M4
直径(Φmm)
(ビス)4
ドリル径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
3〜9
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
頭部形状
ナベ頭+、-
適合材
石膏ボード・合板
アズワン品番
65-1969-87