※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MA-100MS ASプラグ マーベル 35211127 MA-100MS ASプラグ マーベル 35211127

ASプラグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70本) 注文コード 35211127 品番 MA-100MS
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに
材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール
※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)

ねじ径MM4 外径D(Φmm)7.0 全長(mm)25 ボルト長さ(mm)25 適合ドリル径(mm)7.5 材質樹脂 長さ(mm)(スリーブ)18 タイプナベ 適合材コンクリート、ブロック 最大引張荷重(kN)4.66
注意
※引抜強度は参考値です。
コンクリートの固さ、材質、下穴径の大きさ等によって引抜強度は変わります。器具・取付けには十分な安全率(6〜11倍)を確保してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:273

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1488:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする