コンクリートビス

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 35211251 品番 CN-425
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング

ねじ径M4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)4×25 用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質/仕上鉄/ユニクローム タイプナベ頭 下穴径(Φmm)3.2〜3.4 適合材コンクリート・レンガ・ブロック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35211285
2024-06-13
用途:
コンクリートへのビス固定

ナベ頭の5×35が近隣で見つからなかったので助かります。
すんなり下穴に入っていき作業性も良いです。

対象商品:
35211267
2019-04-09
用途:
屋内の機器・配管の固定に
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コンクリート壁への機器固定・配管支持材のネジ止めには欠かさず使っています。

2人が参考にしています
対象商品:
35211321
2018-08-16
用途:
製品の固定
株式会社吉田鉄工所 様

インパクトドライバーを使用しての固定でしたが、とてもしっかり取り付けできました。

対象商品:
35211267
2018-04-06
用途:
コンクリート壁への固定
学校法人専門学校東京ビジュアルアーツ 様

安くて、使いやすい。下穴径は3.2から3.4と出ていたが少ない数値(3.2)で開ける方がいいと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
35211337
2017-12-04
用途:
コンクリート用
Office GENDA 様 (建設業・工事業)

コンクリート用に購入しました。普通に使用でき大変満足です。

対象商品:
35211303
2017-03-05
用途:
胴縁留め
株式会社吉成産業 様

一般製品と同等に使用しました、問題点は無いと考えます。

対象商品:
35211303
2016-11-13
用途:
コンクリート布基礎部分への金物留めに

他社製品と同様にごく普通に使用できました。

対象商品:
35211285
2015-10-14
用途:
電波増幅器の屋外ドナーアンテナの外壁設置の為使用。
有限会社宅建開発 様

サンコーのスマートプラグ 6x30にも適合していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1299:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする