ステンレスコンクリートビス

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(90本) 注文コード 35211504 品番 SCN-432
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
水に強いステンレス製(SUS410)ビス!

ねじ径M4 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)4×32 用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質ステンレス タイプナベ頭 下穴径(Φmm)3.2〜3.4 適合材コンクリート・レンガ・ブロック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なんにでも使ってます。とりあえずないと困ります。コンクリ以外でも。

1人が参考にしています
対象商品:
35211547
2025-11-03
用途:
足場のアンカー用
その他業種

下穴を開ければ問題なく固定できました
強度も十分にあるようです

対象商品:
35211495
2023-09-10
用途:
コンクリートビス止め
製造業

以前はコンクリートのビス止めは先にプラグを打ち込むタイプが主流でしたが、本品、下穴をあけたコンクリートに直接ビス止めできるので便利となります。しっかり止まります。

対象商品:
35211495
2023-02-02
用途:
昭和の終わり頃の建物外壁(サイディングかな)に電気用品ボックスやサドル取り付けに使用しました。

SCN-425
ステンのナベ頭、他社製品も使いましたが、このマーベルの製品がとても使いやすかったです。食いつきが良い点とネジの強度(ねじ切れにくい)気がします。少し高いとしても作業が捗ります。

対象商品:
35211495
2022-03-24
用途:
樋足や板などの取付用です。
株式会社創営商会 様

ステンのコンクリビスなので錆びないし強度もプラグと同じくらいの強度があり、使い心地は大変強度があり良いですね。只、一度絞めてもう一度絞め直すと強度が下がるみたいですね。でも大変強度はあります。」

対象商品:
35211547
2022-03-10
用途:
屋根板金
藤井工業 様 (建設業・工事業)

安定の商品です。このシリーズで鍋頭やフランジ頭がもっと充実してほしい。

対象商品:
35211495
2019-08-27
用途:
コンクリート壁への雨戸取付工事
その他業種

手回しドライバーで確実に食い込み確認し楽に作業できました

対象商品:
35211495
2019-04-09
用途:
屋外の機器・配管の固定に
電気・ガス・熱供給・水道業

ひと箱あたりの本数がやっぱり足りないです。
200本単位の方が嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2393:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする