※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーベル
マーベルの ねじ
マーベルの 木ねじ・ドリルネジ
マーベルの 細ビス
コーススレッドビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(660本)
注文コード
35211811
品番
C-38
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
木工用の切り札、サイズも豊富!
木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
ねじの呼び
M3.8
寸法(Φ×mm)
3.8×38
表面処理
ユニクローム
用途
木工専用
材質
鉄
タイプ
全ネジタイプ