※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Jetライン SH (スリムヘッド)

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35212956 品番 MW-4050
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。
ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。
リードヘッドΦ6.0mm。

長さ(m)50 線径(Φmm)5.4 使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:7.84 リードヘッド:9.80 用途通線作業 形状Φ2.6mm+Φ2.4mm 2本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35212956
2018-11-23
用途:
LAN工事用

通線工事に利用していますが、スチールの通線が思っていた以上に通りやすい。

対象商品:
35050933
2013-04-04
用途:
配線作業

スムーズに配管内を移動するのでとっても作業がはやくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする