曜日別特売
MRX-10 MRXチューブ(マジックテープタイプ) デンカエレクトロン 35212992

MRX-10 MRXチューブ(マジックテープタイプ) デンカエレクトロン 35212992
MRX-10 MRXチューブ(マジックテープタイプ) デンカエレクトロン 35212992
MRX-10 MRXチューブ(マジックテープタイプ) デンカエレクトロン 35212992

MRXチューブ(マジックテープタイプ)

(9件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
長さ(m)25
内径D(Φmm)5~12
内容量1本注文コード35212992品番MRX-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。
従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。
この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。

材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ長さ(m)25幅W(mm)50内径D(Φmm)5~12使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35213123
2024-03-07
用途: 複数ケーブルの纏め

マジックテープが本体から剥がれてしまい、まったく使用できない。ただのビニールシートでした。結局、タイラップで纏めることになりました。

対象商品 : 35213297
2022-02-20
用途: 消耗品
製造業

マジックテープ部は張り合わせに強度が有りますが、生地がもう少し耐久性が有ればもっと
良いと思います。

対象商品 : 35213202
2021-04-14
用途: 農機具のワイヤー結束
農・林・水産業

大変便利です。しいて言えば、切断面の縫製がほつれていることです。

対象商品 : 35213105
2019-11-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品 : 35213114
2017-12-09
用途: 電気ケーブルの養生

擦れにもそこそこ強いし、使い勝手がよいので重宝しています。

対象商品 : 35212974
2015-08-17
用途: 自家用車の予備パーツ

車の幌が知事んだところに利用。対候性もあり満足。

対象商品 : 35213236
2014-11-14
用途: ケーブル敷設のまとめ

マジックテープなので作業が効率よくできて助かっています。

対象商品 : 35213096
2018-03-14
用途: ケーブル保護

マジックテープ部分と本体部分が糸で縫合されて居りますが、此の部分が解けて端の方から剥離して来ます、現場合わせで適宜寸法に切って使いますがこの様な使い方の場合はマジックテープ部分と本体部分は縫合では無く接着の方が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする