- 天然ゴム厚手手袋 スーパーロング 宇都宮製作[手袋] 35213516 - 天然ゴム厚手手袋 スーパーロング 宇都宮製作[手袋] 35213516

天然ゴム厚手手袋 スーパーロング

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 35213516 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

腕全体をカバー出来る全長58cmのロングタイプです。
手の平にはすべり止め加工を施しております。
一体成形で出来ており手袋と腕カバーとのつなぎ目からの水漏れの心配がありません。
食品衛生法適合品

サイズL 材質天然ゴムラテックス 全長(cm)58.0 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)11.4 厚さ(mm)0.8 用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。 トラスコ品番332-3773 種別厚手 質量(g)300 入数(双)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
洗濯掃除

今まで使ったゴム手袋の中で一番です
一体成型、脱着のしやすさ、強度、
とても良いです

1人が参考にしています
2025-10-13
用途:
食器洗い等
農・林・水産業

着脱が簡単で、天然ゴム素材なので安心して使用できるし、野菜の洗浄などにも安心です。

1人が参考にしています
2024-03-29
用途:
野菜の洗浄
農・林・水産業

本当は肩まですっぽり入り、ハトメをゴムでつなぎずり落ちないようにして使いたい。肉厚も1ミリまで欲しい。脱ぎやすいように、スムス手袋をつけて使いたいがLでも小さすぎる。と気になる点は沢山有るが、天然ゴムが柔らかく長時間の使用でも抜群の使いやすさで、リピートしてます。

1人が参考にしています
対象商品:
35213516
2024-03-05
用途:
食器洗浄です
サービス業

温水が高温なため厚いゴムがいい感じです。いつもお世話になっております。

2人が参考にしています
対象商品:
35213516
2024-04-12
用途:
工場作業時
製造業

ホーニング作業で破れにくく単価も安価で良いと思います

対象商品:
35213516
2023-08-31
用途:
公衆トイレのメンテナンス時
その他業種

どうしても便器の中に手を入れなければならないことが多く、このスーパーロングには本当に助けられています。
一体型でどこからも水漏れしないし、滑り止めも詰まったものを取り出すときにとても助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
35213507
2023-05-08
用途:
食器洗い
彩旬惣菜 こころ 様 (卸売・小売業)

手にしっかり馴染んで作業がしやすく、思っていた以上に使いやすく気に入りました。どうしても破けやすいので、その時はまた購入したいと思う

1人が参考にしています
対象商品:
35213507
2023-07-27
用途:
布製品洗濯時
製造業

肘上までの長さと上のゴム、プリーツがはいっているのでとても作業がしやすく、
重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする