シンガーニトリルディスポグローブ No.220

(87件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズSS 注文コード35213525 品番No.220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。

サイズSS 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.11 ブルー 全長(cm)24.8 中指長(cm)7.6 手の平幅(cm)7.6 用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐突刺 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
衛生面の使用
その他業種

洗い物時に、手の傷口を保護したり、冬場は荒れ防止にも役立ち、調理の清潔面からも重宝している。手にフィットし中々使いやすさ抜群。

対象商品:
55469226
2023-09-14
用途:
家庭での料理とその後片付け、食器洗い等。
有限会社ティ・エス・ワイ 様 (不動産業)

夏場は素手で料理や洗い物をしても手指はしっとりしていて何ともないのに、
立秋を過ぎた頃から指先が乾燥気味になります。
秋口から春まで指先のひび割れを防ぐため、手袋をつけて料理します。
この手袋は指先にフィットし、細かい作業が可能です。
また、以前使用していた極薄のディスポ手袋より厚手でしっかりしているので
何回か繰り返し使える耐久性もあり経済的です。
使い終わるたびに裏返して洗濯ばさみで吊って乾かしておきます。

対象商品:
55469226
2023-02-18
用途:
塗装作業に使用

本来NBRが侵される有機溶剤でも、少量の飛沫程度なら十分に耐える。
樹脂素材の耐溶剤耐薬品の指標リスト上では、浸漬・滴下等の量的時間的が評価条件があるので、実際の使用シーンで耐えられるかどうかを評価して選定するとよい。
コスパと耐久性と使用感のバランスを取りつつ選定したい。

1人が参考にしています
対象商品:
55469235
2022-01-10
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みもいい感じで作業しやすいです。
程よく使い勝手いいです。

対象商品:
55469226
2022-09-07
用途:
使用済みの工具の選別に使用
ハッピー 様 (卸売・小売業)

加工用機械に使用されている刃物の選別する時に使用しています。破れにくく、かなり長持ちします。とても気にいっています。

対象商品:
55469208
2021-03-17
用途:
メンテナンス
サービス業

高いが1番の感想ですが
感触や耐久性は良いと思います

対象商品:
35213543
2020-03-12
用途:
医療系間接的作業用

医療系のグローブより指先が強く破れにくいのと、耐有機溶剤にも強いのでこればかりリピート、Lでも使えるけどあえてピッタリしたいのでM、指の付け根がちょと短いけど全然問題ないです、しわが少しでも出るのは嫌なので。

2人が参考にしています
対象商品:
35213534
2020-06-02
用途:
農作業時
イナバ 様 (農・林・水産業)

1枚ばきでも丈夫で長持ち。伸び具合が最適で、細かな作業がしやすい。ウレタン手袋の中ばきとしても、指先の汚れ防止に役立ってます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする