正面

- おひさまの洗たく くつクリーナー エステー 35214051 - おひさまの洗たく くつクリーナー エステー 35214051

おひさまの洗たく くつクリーナー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(240mL) 注文コード 35214051 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

光漂白成分が、明るいところに干す事によりしつこい汚れとニオイを分解(室内光や、陰干しでも効果を発揮)。
光漂白成分は、汚れやニオイのみに反応するので、水洗いの出来る色柄ものの靴にも安心してお使いいただけます。
爽やかなサンシャインアップルの香り。
約300回スプレーできます。

商品タイプ本体 成分界面活性剤(0.7%アルキルスルホン酸ナトリウム)、再汚染防止剤、安定化剤、キレート剤 トラスコ品番442-9605 液性中性 香りサンシャインアップル 使用量(目安)靴1足あたり 10回スプレー アズワン品番64-1138-96 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35214067
2024-08-09
用途:
スニーカーの汚れ お洗濯。
ドレーゲルメディカルジャパン株式会社 様

とても汚れが綺麗に落ちるので、大満足。 詰め替えの量は、2回分でも良い。

対象商品:
35214067
2023-07-03
用途:
泥んこの靴洗い
ハピネ 様 (サービス業)

やはり強力に効果ありすね。専用のクリーナーにあっぱれです。

対象商品:
35214067
2022-10-01
用途:
うわ履き洗い
その他業種

毎週の学校の上履き洗いに重宝しています。泡で、漬け置きせずに済むのが良いです。

対象商品:
35214067
2019-06-09
用途:
子どもの上靴洗いなど
その他業種

泡で出てくるタイプなので、洗い出しが簡単、上靴もおひさまの力で白くなる印象です。最近はこの「おひさまの洗たく くつクリーナー」が上靴、靴洗いの定番になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする