平ベルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35214191 品番 AD-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
ホワイト ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)4 トラスコ品番113-0716 材質アクリル 幅(mm)25 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35214207
2021-11-13
用途:
露出ダクトの支持材
建設業・工事業

露出ダクトの支持材として購入。
ベルトの材質が想像以上にしっかりしていて、大変満足しています。

対象商品:
35214191
2021-02-02
用途:
車両生産ラインの治具

今回で3回目の購入となります。
近くのホームセンターで同様の物が置いてなかったのでまた購入しました。
今まで色んな用途に使いましたが、今回はハトメで布と繋ぎ合わせました。綻びることもなく丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする