曜日別特売
YG-23F-1 ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸) YoshidaTools 35214514

ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸)

(6件のレビュー)
方式ロール(ハンドル)
全長(mm)152
排気方向
内容量1台注文コード35214514品番YG-23F-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)

用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000ねじ寸法RC1/4(ホース口金)付属品カプラプラグNL-22PM全長(mm)152質量(kg)0.46方式ロール(ハンドル)コレットサイズ(mm)6最大外径(mm)37推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.47(無負荷時)排気方向RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

YG-23
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35214505
2020-07-24
用途: 鋳物の研削作業時
製造業

力も有ります。研削が楽になりました。とにかく便利です。

対象商品 : 35214532
2019-07-15
用途: シリンダーヘッドのポート研磨など
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのシリンダーヘッドのポートという細くて狭いところで使いやすいリューターをずっと探して、いろいろ試してみましたが、これが一番使いやすく、軸もぶれにくく、長めの刃先も使えるのでほぼ言うことなしかと思います。もっと高価な高級機といえるようなものも試してみましたが、お金をドブに捨てたような気がするのが多かったです。もう他を探す必要がないですね。刃を替えずに使えるよう、同じものを順に買い足していけるぐらいの価格なのもいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35214514
2016-12-09
用途: バリ取り
サービス業

パワーがあり最高です。
前排気なので排気口の向きを気にしなくていい

対象商品 : 35214505
2015-09-24
用途: プレス金型の修正作業

回らなくなるまで2年、落としたり、粉塵まみれにしてしまったりと、道具には良くない使い方をしましたが、注油以外はノーメンテで使い続けられました。
他社製品と比べて、軸ブレが全然起こらないのはすごい。
騒音は大きめ。

対象商品 : 35214514
2015-12-09
用途: 研磨及びバフ・錆び取り作業
株式会社ランディングプレース

非常にバランスを良く振動が全く無いので精密な切削加工に適しています。
あと振動が無いの長時間の使用でも手が疲れません。

1が参考にしています
対象商品 : 35214514
2014-07-11
用途: 金型のすり合わせ

回転が速く、仕事効率がUPしました。
価格も他社より安く購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする