ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35214961 品番GBH3-28DRE
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。
バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。
バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。

穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート28 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 回転数(min-1[r.p.m])0〜900 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃数(min-1[回/分])0〜4000 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)4.5 測定振動数範囲・加速度13m/S2 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構 絶縁方式二重絶縁構造 質量(kg)3.5 用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 トラスコ品番374-5384 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 長さ(mm)354 高さ(mm)233 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80
注意
※金属、木材等ストレートシャンクでの穴あけには、SDS回転チャックセット使用(別売)。

商品説明動画

ハンマードリル
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35214961
2017-03-21
用途:
コンクリート穴開け作業
株式会社岡田建工 様

以前にも増して小型ながら、パワーがアップしてます、穴開け作業が早くできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする