曜日別特売
4C-G115 R OリングGシリーズ赤シリコン NOK 35217192

OリングGシリーズ赤シリコン

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)3.1±0.1
内径do(Φmm)114.4(±1.41)
114.4(±1.41)
24.4(±0.37)
29.4(±0.43)
34.4(±0.49)
39.4(±0.55)
44.4(±0.61)
49.4(±0.67)
54.4(±0.73)
59.4(±0.79)
64.4(±0.85)
69.4(±0.91)
74.4(±0.97)
79.4(±1.03)
84.4(±1.09)
89.4(±1.15)
94.4(±1.21)
99.4(±1.27)
104.4(±1.30)
109.4(±1.36)
119.4(±1.47)
124.4(±1.51)
129.4(±1.57)
134.4(±1.62)
139.4(±1.68)
144.4(±1.74)
149.3(±1.78)
154.3(±1.84)
159.3(±1.89)
164.3(±1.95)
169.3(±1.99)
174.3(±2.05)
179.3(±2.10)
184.3(±2.16)
189.3(±2.20)
194.3(±2.26)
199.3(±2.32)
外径(Φmm)120.6
120.6
30.6
35.6
40.6
45.6
50.6
55.6
60.6
65.6
70.6
75.6
80.6
85.6
90.6
95.6
100.6
105.6
110.6
115.6
125.6
130.6
135.6
140.6
145.6
150.6
160.7
165.7
170.7
175.7
180.7
185.7
190.7
195.7
200.7
205.7
210.7
内容量1個注文コード35217192品番4C-G115 R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。

材質VMQ-70(JIS4種C)シリコーンゴム内径do(Φmm)114.4(±1.41)外径(Φmm)120.6線径(Φmm)3.1±0.1種類G形固定用使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)部品番号CO0218L機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35217104
2024-02-19
用途: ジムニーのデスビ

デスビキャップのOリング交換に使いました。純正より径が太いですが問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 35217147
2023-01-19
用途: 機械の消耗品
有限会社こうのとり製造業

メーカーに消耗品部品を発注するよりコスパよし。微妙にサイズ感が違っても十分

対象商品 : 35217183
2022-08-28
用途: 配管シール
教育・研究機関

低温環境(マイナス40度程度)で使用するため,この品を選定しました.低温でも柔らかさを保っているようです.

対象商品 : 35217061
2023-01-18
用途: 車のメンテナンス

車の純正部品の代替品として、使用。耐久性等はこれから評価していきたいと思いますが、容易にこういった部品が入手できるのはありがたい

対象商品 : 35217077
2022-03-23
用途: ディスクフィルターのパッキンとして使用
水田園農・林・水産業

ディスクフィルターのパッキンが経年劣化で破損したので近くのホームセンターで探したが見つからず、当サイトで検索したらヒット!即注文し、サイズもピッタリ!助かりました。

対象商品 : 35217025
2021-09-06
用途: オイルフィルターに
製造業

オイルフィルターのパッキン用として使用しています。シリコン製で耐久性など特に問題なく使用できています。価格が安い点もGOOD!

対象商品 : 35217025
2020-05-31
用途: ヤマハスクーターのオイルフィルター用パッキン
製造業

シグナスX/BW's125のオイルフィルター用パッキンとして購入しました。
純正やキタコの品よりもお安く買えて満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 35217366
2020-07-03
用途: 高圧滅菌器のパッキン
大山歯科医院医療・福祉・介護関連業

用途にぴったりでした。どうもありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする