曜日別特売
CDM2L40-200Z-A93L3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-200Z) SMC 35219083

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-200Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35219083品番CDM2L40-200Z-A93L3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,530
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35219083CDM2L40-200Z-A93L322788895CDG1BA80-510ZCDM2L40-200Z-A93L3 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA80 SMC 22788895標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA80SMC1個
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする