ジェットヒーターBRITE ロボ暖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35221907 品番HR-120D1-50
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトボディに機能満載。
収納時に3段積みが可能です。
油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。

暖房の目安(コンクリート)
温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)
(室内温度設定20℃)
暖房の目安(木造)
温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)
(室内温度設定20℃)
油タンク容量(L)22 周波数(Hz)50 トラスコ品番462-6583 質量(kg)21(油タンク空時) 種類放射式直火型 定格電圧(V)単相100 安全装置対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報 使用燃料灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h)1.44 運転音(dB)(50/60Hz)60/60 角度可変上45°、下10° 周波数設定要切替 定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)90/95、(燃焼時)75/80 発熱量(kW[kcal/h])14.1[12100] 燃焼持続時間(h)15 サーキュレーター風量(m3/min)(50/60Hz)4.0/5.0 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)655×520×575

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする