付属品1/4チャージホース92cm×3、冷媒気化用セーフティファスター×1
仕様[再生システム方式:オイル分離]オイルセパレーター(冷媒ガス分離方式)/[再生システム方式:冷媒ろ過](水分、酸分除去)ドライコアフィルター(ブロック×2)タイプ/(コンタミ除去)メッシュフィルター/[冷媒再生能力:オイルコンタミ分離作業時(g/min)]200(外気温25℃)/[冷媒再生能力:水分、酸分除去作業時(g/min)]1500(外気温25℃)
質量(kg)19
使用温度範囲(℃)0〜39
電源(V)100(50/60Hz)
ヒーターコイルヒーティングシステム(600W)、自動温度制御機能内蔵型
冷媒R12、R22、R500、R502、R134a、R507A
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)500×355×285