曜日別特売
TA101FA 高精度エレクトロニックチャージャー イチネンTASCO 35222494

高精度エレクトロニックチャージャー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード35222494品番TA101FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000

センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!
接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)
暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。
外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。
校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。

電源(V)
(006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)
※いずれか一方
用途フロンガスの充填に付属品-質量(kg)3.9タイプポートなし使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)395(L)×285(W)×65(D)載台寸法(mm)長さ230×幅230秤量50kg(20kgボンベ対応)分解能/充填精度5g

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09171574
2019-08-14
用途: ルームエアコンの取り付け工事他
有限会社九州クリーンエネルギーシステム電気・ガス・熱供給・水道業

取説も良く
初めて使用しました
問題なく作業も完了し自信につながります。

1が参考にしています
対象商品 : 09171574
2013-09-21
用途: 空調工事
勇真設備建設業・工事業

分かりやすく、使いやすかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする