※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 冷媒関連
イチネンTASCOの ガスチャージ機器
R134a 異径チャージホース(単品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35224201
品番
TA135SB-1
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
長さ(cm)
150
色
赤
接続口径
ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)
用途
R134a用
対応冷媒種別
R134a
危険物の類別
非危険物