R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35224481 品番 TA136S-3
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。
その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。

長さ(cm)30 常用圧力(MPa)5.5 用途R22、R12、R502用 接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 対応冷媒種別R22、R12、R502用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35224463
2021-03-29
用途:
フロンガス回収時
建設業・工事業

冷凍機及び空調機の室外機の機械内部にマニホールドを取り付けたまま点検パネルを閉められるので便利です。

対象商品:
35224481
2020-08-28
用途:
エアコン用部ガス入れ替え修理等

通常の販売している製品は長い製品が多くホースを取り外し時のガス漏れを少しでも無くす為に購入しました、いい感じで使用出来ました。

対象商品:
35224472
2018-08-06
用途:
冷房機器のメンテナンス
製造業

精度が非常によく、気持ちよく作業ができました。ガス圧を逃がす穴等良く考えられています。

対象商品:
35224472
2018-06-07
用途:
R12のガスチャージ
そば処 つる岡 様 (飲食業)

冷蔵庫にガスチャージをしました。
一発でOKでした、この夏向かって大助かりでした。
モノタロウさんの、素早い手配で2日で修了で・・・良かった

対象商品:
35224463
2016-11-09
用途:
エアコンガスチャージ
サービス業

合うタイプのを、探してたので良かった。配達も早く助かりました。

対象商品:
35224463
2014-08-24
用途:
サービス缶から直接充填
その他業種

マニーホールドゲージを使わなくてもエアコンガスを充填できます。サービス缶バルブとアタッチメントは必要ですが。従来のチャージホースだと長すぎることと、それに伴いエアーを噛んでしまう可能性が高いので、、、この商品は取扱いが良くて大変便利です。

対象商品:
35224463
2015-06-08
用途:
クーラーガスの入れ替え

安い!機能に問題なし!以上!

対象商品:
35224463
2012-08-18
用途:
エアコンガスチャージ用

最小限の機能は発揮でき、コンパクトなので非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする