イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの 機器用チャージホース
R22・R12・R502 ゲージホース
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35224506
品番
TA136GV
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
接続口径
1/4フレアメス(ムシ押付)×1/8NPT(メス)ゲージ側
対応冷媒種別
R22、R12、R502用
長さ(cm)
41
色
黄
用途
R22、R12、R502用
仕様
ボールバルブ付
使用圧力(MPa)
〜3.0