R23 ボンベアダプタ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35224883 品番TA165H
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
対応冷媒種別R23 接続径1/4フレアオス 用途R23ボンベ用 付属品パッキン、シールキャップ 取付ネジ径(ボンベ)W22×山14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35224883
2024-08-07
用途:
ボンベ接続
株式会社マジックサプリ 様 (サービス業)

なかなか見つからず
ついに発見しぴったりサイズ
喜んでいます

対象商品:
35224883
2017-12-10
用途:
炭酸ガス注入
建設業・工事業

リピート買いです。注文してすぐ届き、重宝しています。

対象商品:
35224883
2017-10-16
用途:
がすぼんべの連結に
建設業・工事業

他のところに、売っていなかった。安く買えて助かった。

対象商品:
35224883
2017-04-25
用途:
炭酸ガスボンベへの接続
運輸・通信業

非常に使い勝手がいいので、重宝しています。強いて言えば、内側のパッキンをセットにしてほしい。

対象商品:
35224883
2018-02-01
用途:
ガスチャージ
建設業・工事業

近くの店で売っていなかった。ゴムパッキンが弱い感じがする。

1人が参考にしています
対象商品:
35224883
2016-11-04
用途:
空調機のメンテナンス時
建設業・工事業

キャッップを取り外した際、紛失しないよう本体と結ばれていた方がいいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする